OMRON - CTROLAD.MAQ.NX102 MDR.5MB PROGRAMA/33

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CTROLAD.MAQ.NX102 MDR.5MB PROGRAMA/33

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 0...0 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Número máximo de salidas de relé, integradas - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

682578

Ref.Sonepar

944979

EAN

04549734205337

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Número máximo de salidas de relé, integradas:

0

Número máximo de conmutadores de tiempo:

-8888

Modelo:

Modular

Tiempo de procesamiento (1K, operación binaria):

0 ms

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

3

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Número de salidas analógicas:

0

Número de entradas analógicas:

0

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

0

Con interfaz óptica:

no

Protocolo de soporte para TCP/IP:

sí

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Soporta el protocolo EtherCAT:

sí

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Soporta protocolo DNP3:

no

Soporta protocolo IEC 60870:

no

Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Estándar de radio 4G:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

no

Redundancia:

no

Con visualizador:

no

Tipo de memoria:

FLASH

Tamaño de memoria:

38500 kB

Posibilidad de memoria adicional:

no

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Certificado para áreas peligrosas UL clase I:

no

Certificado para UL clase II:

no

Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 1:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 2:

no

Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):

no

Anchura:

66 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

100 mm

NX102 Machine controller, modular, 5 MB de programa y 33,5 MB de memoria de datos, EtherCAT incorporado (8 servoejes, 4 ejes PTP, 64 nodos EtherCAT en total), 2 puertos Ethernet (OPC-UA y EtherNet/IP)

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON