OMRON - CTROLAD.TEMP.ON/OFF TERMOPAR K 0-600°C E5C2-R20K 100-240VAC 0-600 - 378361

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CTROLAD.TEMP.ON/OFF TERMOPAR K 0-600°C E5C2-R20K 100-240VAC 0-600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

378361

Ref.Sonepar

1007878

EAN

04548583418103

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Número de circuitos de medida:

1

Posible error de registro:

no

Reinicio externo posible:

no

Rango de medición de temperatura:

0...0 °C

Rango de medida de resistencia:

0...0 Ohm

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad nominal de interruptor:

0 A

Anchura:

48 mm

Altura:

48 mm

Profundidad:

101.7 mm

ON/OFF Termopar K 0-600ºC 48x48