OMRON - CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V4 SOFTWARE CX-SUPERVISOR V4 RUNTIME PLUS CON USB - 695997

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V4 SOFTWARE CX-SUPERVISOR V4 RUNTIME PLUS CON USB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con interfaz OPC, servidor - sí

  • Con interfaz OPC, cliente - sí

  • Con interfaces de programación - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - sí

  • Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

695997

Ref.Sonepar

1182243

EAN

04549734667937

Con interfaz OPC, servidor:

sí

Con interfaz OPC, cliente:

sí

Con interfaces de programación:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:

sí

Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:

sí

Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:

no

Sistema operativo de funcionamiento, Linux:

no

Sistema operativo de funcionamiento, otro:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Apropiado para sistema operativo Windows 10:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:

sí

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:

no

Configurable con sistema operativo Windows 7:

no

Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:

no

Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:

sí

Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:

256 MB

Memoria principal mín. para software de configuración:

256 MB

Expansiones industriales y tecnológicas:

Integrado

Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:

sí

Número máximo de servidores:

1

Número máximo de clientes:

1

Apto para clientes web:

no

Función SCADA:

sí

Gestión de alarmas:

sí

Representación de tendencia:

sí

Numero máx. de usuarios en la configuración:

1

Posibilidad de proyectos en línea:

sí

Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:

sí

Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:

16

Cambio de idioma posible:

sí

Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:

16

Número de idiomas de configuración/escritorio:

16

Con lenguaje de scripts Visual Basic:

sí

Con otros lenguajes de scripts:

sí

Biblioteca con elementos de objetos:

Integrado

Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):

sí

Sistema de mensajes:

Integrado

Gestión de archivos/recetas de usuario:

Integrado

Sistema de informes/sistema de protocolos:

Integrado

Diagnóstico de procesos de funciones:

No disponible

Base de datos SQL:

Integrado

Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:

600 GHz

Velocidad mín. de procesor para software de configuración:

600 GHz

Paquete CX-Supervisor V4 PLUS Runtime (con llave USB)