OMRON - D4BL-1DRA-A FINAL CARR.MET.2NC+1NC LED 24V CC PG13,5 - 1979180-1

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - D4BL-1DRA-A  FINAL CARR.MET.2NC+1NC LED 24V CC PG13,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 46.3 mm

  • Altura del sensor - 123.5 mm

  • Longitud del sensor - 116.5 mm

  • N° contactos normalmente cerrados - 3

  • Temperatura ambiente durante el funcionamiento - -10...55 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1979180-1

Ref.Sonepar

900043

EAN

4536853204525

Anchura del sensor:

46.3 mm

Altura del sensor:

123.5 mm

Longitud del sensor:

116.5 mm

N° contactos normalmente cerrados:

3

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-10...55 °C

Grado de protección (IP):

IP67