OMRON - D4NH-4AAS FNL.CARR.PLAST.1NC/1NA BIS.RUPT.LTA.M20 - 6999406-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 31 mm
Altura del sensor - 82.5 mm
Longitud del sensor - 59.5 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.27 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6999406-1
Ref.Sonepar
801869
EAN
4547648045346
Anchura del sensor:
31 mm
Altura del sensor:
82.5 mm
Longitud del sensor:
59.5 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.27 A
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-30...70 °C
Grado de protección (IP):
IP67


