OMRON - D4NS-8CF FOTOCÉLULA PLÁSTICO 2NC/1NA 2-M20 - 6921477-5

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - D4NS-8CF  FOTOCÉLULA PLÁSTICO 2NC/1NA 2-M20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 56 mm

  • Altura del sensor - 88 mm

  • Longitud del sensor - 31.5 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 0.27 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6921477-5

Ref.Sonepar

463186

EAN

4536854963995

Anchura del sensor:

56 mm

Altura del sensor:

88 mm

Longitud del sensor:

31.5 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.27 A

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-30...70 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON