OMRON - D4SL-N4FFA-D BLOQUEO MECÁNICO 2NC + 1NA IP67 M20 PLÁSTICO TERMINALES

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - D4SL-N4FFA-D BLOQUEO MECÁNICO 2NC + 1NA IP67 M20 PLÁSTICO TERMINALES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - sí

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Fuerza de bloqueo - 1300 N

  • Con desbloqueo de escape - sí

  • Con liberación auxiliar - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

382664

Ref.Sonepar

1182089

EAN

04548583315938

Con indicación de estado:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

Fuerza de bloqueo:

1300 N

Con desbloqueo de escape:

sí

Con liberación auxiliar:

sí

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:

20.4...26.4 V

Anchura del sensor:

39 mm

Altura del sensor:

39 mm

Longitud del sensor:

179.9 mm

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

4

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

1.5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

0 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.22 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0 A

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-10...55 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

4X

Bloqueo mecánico 2NC/1NA + 2NC IP67 M20 LED Plástico Terminales

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON