OMRON - DERIVADOR 3 LÍNEAS ETHERCAT 6 PUERTOS GX-JC06 - 355831

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - DERIVADOR 3 LÍNEAS ETHERCAT 6 PUERTOS GX-JC06

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 6

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

355831

Ref.Sonepar

1072977

EAN

04548583075382

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

6

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

0

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps GBIC:

0

Número de puertos 10/100 Mbps M12:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

0

Número de puertos de 100 Mbps ST:

0

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de puertos 1.000 Mbps POF:

0

Número de otros puertos:

0

Número de puertos PoE:

6

máx. potencia PoE:

0 W

Consumo potencia máx.:

0 W

Suministro de potencia redundante:

no

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Número de ranuras de módulo:

0

Capa 2:

no

Capa 3:

no

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

90 mm

Anchura:

48 mm

Profundidad:

81.8 mm

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Autómatas programables. Accesorios E/S Remotas. Derivador 3 líneas Ethercat 6 puertos