OMRON - Detector capacitivo plano CC 3h 10mm NPN NA

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Detector capacitivo plano CC 3h 10mm NPN NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 50 mm

  • Altura del sensor - 10.1 mm

  • Longitud del sensor - 20 mm

  • Sensor del diámetro - 34 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Casi plano

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

106106

Ref.Sonepar

880870

EAN

04536853264048

Anchura del sensor:

50 mm

Altura del sensor:

10.1 mm

Longitud del sensor:

20 mm

Sensor del diámetro:

34 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Casi plano

Distancia de conmutación:

10 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

NPN

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Otros

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

100 mA

Intervalo de alimentación:

12...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

100 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Con indicación de estado:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Capacitivo Plano cc 3h 10mm NPN NA Cable 2m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON