OMRON - Detector capacitivo roscado CA 2h 8mm M18 NC 2m - 157412
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 0 mm
Altura del sensor - 0 mm
Longitud del sensor - 0 mm
Sensor del diámetro - 0 mm
Distancia de conmutación - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
157412
Ref.Sonepar
610345
EAN
04536853264482
Anchura del sensor:
0 mm
Altura del sensor:
0 mm
Longitud del sensor:
0 mm
Sensor del diámetro:
0 mm
Distancia de conmutación:
0 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
En cascada:
no
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
0 mA
Intervalo de alimentación:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Frecuencia de conmutación:
0 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Con indicación de estado:
no
Resistente a la compresión:
no


