OMRON - Disipador de calor SSR 40A 1,37C/W - 107399

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Disipador de calor SSR 40A 1,37C/W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con ventilador - no

  • Altura - 75 mm

  • Anchura - 100 mm

  • Profundidad - 100 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

107399

Ref.Sonepar

650835

EAN

04536854247149

Con ventilador:

no

Altura:

75 mm

Anchura:

100 mm

Profundidad:

100 mm

Disipador de calor de SSR 40A 1,37ºC/W