OMRON - Disipador de calor SSR 40A 1,38C/W - 107400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con ventilador - no
Altura - 104 mm
Anchura - 100 mm
Profundidad - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
107400
Ref.Sonepar
609260
EAN
04536854247156
Con ventilador:
no
Altura:
104 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
100 mm
Disipador de calor de SSR 40A 1,38ºC/W


