OMRON - Display CC 1S/1E PNP Smart Noise reducción M8 - 378463
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 2
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Salida analógica 0 V… 10 V - no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
378463
Ref.Sonepar
1211845
EAN
04548583424210
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
2
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica -10 V… +10 V:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M8
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de función de conmutación:
Programable/configurable
Con función de eliminación:
no
Clase de seguridad de agente de funcionamiento:
Clase de protección 3
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Anchura del amplificador:
10 mm
Altura del amplificador:
33.5 mm
Amplificador de longitud:
76.9 mm
Sensor del diámetro:
-8888 mm
Indicación:
Digital
Procedimiento de ajuste:
Automático
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Clase protección de láser:
Otros
Intensidad de pérdida de movimiento:
0.1 mA
Tipo de luz:
Luz roja libre de polaridad
Intensidad máx. de salida:
100 mA
Distancia de funcionamiento nominal:
-8888 mm
Frecuencia de conmutación:
16000 Hz
Grado de protección (IP):
IP50
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Material de la carcasa:
Plástico
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Material del núcleo de fibra óptica:
Plástico
Con función de tiempo:
sí
Número AWG:
24
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


