OMRON - DISYUNTOR 1,6-2,5 A/0,75KW BASCULANTE - 234281
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 1.6...2.5 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 32.5...32.5 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
234281
Ref.Sonepar
599083
EAN
04547648326971
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
1.6...2.5 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
32.5...32.5 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
sí
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
400...400 V
Intensidad permanente nominal Iu:
2.5 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.75 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
0.75 kW
Pérdida de potencia:
0 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
100 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
98 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
75 mm


