OMRON - Disyuntor electrónico 4 canales 10A por canal 24V CC - 689505

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Disyuntor electrónico 4 canales 10A por canal 24V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

689505

Ref.Sonepar

442877

EAN

04549734494106

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Disyuntor electrónico, 4 canales, máx. 10 A por canal, 24 V CC