OMRON - E2A-S12KS04-WP-B1 2M SENSOR CORTO 3 HILOS ENR 4MM M12 PNP NA 2M - 341512

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - E2A-S12KS04-WP-B1 2M SENSOR CORTO 3 HILOS ENR 4MM M12 PNP NA 2M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 12 mm

  • Altura del sensor - 12 mm

  • Longitud del sensor - 50 mm

  • Sensor del diámetro - 12 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

341512

Ref.Sonepar

1182062

EAN

04548583004917

Anchura del sensor:

12 mm

Altura del sensor:

12 mm

Longitud del sensor:

50 mm

Sensor del diámetro:

12 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Conciso

Distancia de conmutación:

4 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

sí

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

10...32 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

1000 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Metal

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Grado de protección (NEMA):

Otros

Inox Corto 3h Enr 4mm M12 PNP NA Cable 2m