OMRON - E2KC25MY2---DET.CAPACITIVO CA 2H 25mm NC - 150367

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - E2KC25MY2---DET.CAPACITIVO CA 2H 25mm NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 34 mm

  • Altura del sensor - 34 mm

  • Longitud del sensor - 82 mm

  • Sensor del diámetro - 34 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150367

Ref.Sonepar

108281

EAN

04536853263676

Anchura del sensor:

34 mm

Altura del sensor:

34 mm

Longitud del sensor:

82 mm

Sensor del diámetro:

34 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Otros

Distancia de conmutación:

25 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente cerrado (NC)

Tipo de salida de conmutador:

2 cables

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Otros

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro liso

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

sí

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

200 mA

Intervalo de alimentación:

12...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

90...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

90...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia de conmutación:

70 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Otros

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Capacitivo ca 2h 25mm NC Cable 2m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON