OMRON - E3AS-F1000IMT 2M SOR.FOTC.CMPTA.CUAD.INOX TOF 1000MM LÁSER INFRJ.PNP L-ON/D-ON IO-LINK COM3 PRECB

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - E3AS-F1000IMT 2M SOR.FOTC.CMPTA.CUAD.INOX TOF 1000MM LÁSER INFRJ.PNP L-ON/D-ON IO-LINK COM3 PRECB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de ajuste - 50...1000 mm

  • Distancia de funcionamiento - 50...1000 mm

  • Triangulación - Desaparición gradual de la imagen de fondo

  • Por notificación de fallo - no

  • Con función de tiempo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

690969

Ref.Sonepar

1182235

EAN

04549734512619

Intervalo de ajuste:

50...1000 mm

Distancia de funcionamiento:

50...1000 mm

Triangulación:

Desaparición gradual de la imagen de fondo

Por notificación de fallo:

no

Con función de tiempo:

sí

Distancia nominal de conmutación:

1000 mm

Distancia máxima de conmutación:

1000 mm

Intensidad máx. de salida:

100 mA

Con reflector:

no

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Procedimiento de ajuste:

Sesión informativa

Con interfaz de comunicación analógico:

no

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación DeviceNet:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

2

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 3

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Anchura del sensor:

11.4 mm

Sensor del diámetro:

-8888 mm

Altura del sensor:

37.9 mm

Longitud del sensor:

22 mm

Modo del sensor:

Conmutación oscura/clara

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Metal

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

-8888 mA

Distancia de reflector mínima:

-8888 mm

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Tiempo de reacción:

90 ms

Intervalo de transmisión del campo de seguridad:

-8888 m

Frecuencia de conmutación:

11 Hz

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

1

Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:

-8888 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Clase protección de láser:

Clase 1

Longitud de onda del sensor:

940 nm

Tipo de luz:

Diodo láser, luz de infrarrojos

Punto de luz:

7100 mm²

Número AWG:

24

Material del revestimiento del cable:

Otros

Con bloqueo de reinicio:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Fotocélula, compacta cuadrada, acero inoxidable, TOF, 1000 mm, láser infrarrojo, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, precableado de 2 m

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON