Fin de vida

OMRON - E3AS-HF6000SMT-M1TJ 0.3M SOR.FOT.CARC.AL FUND.PRES.(CMD.)LÁSER RJ CL.1 TIEMPO VUELO HAZ PUNTUAL 6000MM - 724862

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - E3AS-HF6000SMT-M1TJ 0.3M SOR.FOT.CARC.AL FUND.PRES.(CMD.)LÁSER RJ CL.1 TIEMPO VUELO HAZ PUNTUAL 6000MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de ajuste - 50...6000 mm

  • Distancia de funcionamiento - 50...6000 mm

  • Triangulación - Desaparición gradual de la imagen de fondo

  • Por notificación de fallo - no

  • Con función de tiempo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

724862

Ref.Sonepar

1182343

EAN

04550431116307

Intervalo de ajuste:

50...6000 mm

Distancia de funcionamiento:

50...6000 mm

Triangulación:

Desaparición gradual de la imagen de fondo

Por notificación de fallo:

no

Con función de tiempo:

no

Distancia nominal de conmutación:

6000 mm

Distancia máxima de conmutación:

6000 mm

Intensidad máx. de salida:

100 mA

Con reflector:

no

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

sí

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Procedimiento de ajuste:

Parametrización

Con interfaz de comunicación analógico:

sí

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación DeviceNet:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

2

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable con conector

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de función de conmutación:

Programable/configurable

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 3

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Anchura del sensor:

26.5 mm

Altura del sensor:

58.6 mm

Longitud del sensor:

51.2 mm

Modo del sensor:

Conmutación clara

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Metal

Temperatura ambiente:

-30...55 °C

Tiempo de reacción:

2 ms

Frecuencia de conmutación:

250 Hz

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Clase protección de láser:

Clase 1

Longitud de onda del sensor:

660 nm

Tipo de luz:

Diodo láser, luz roja

Punto de luz:

38 mm²

Número AWG:

22

Material del revestimiento del cable:

Policloruro de vinilo (PVC)

Con bloqueo de reinicio:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Sensor fotoeléctrico con carcasa de aluminio fundido (cromado), láser rojo clase 1, tipo de medición time-of-flight (tiempo de vuelo), haz puntual, 6000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, conector M12 pre-cableado Smartclick de 0,3 m