OMRON - EMBOLO 5A FOMAX:150G TERMINAL SOLDAR - 150073
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de acción retardada e interruptor de desconexión rápida
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Número de contactos de inversión - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Cuboide
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
150073
Ref.Sonepar
599190
EAN
4536854067976
Función de conmutación:
Interruptor de acción retardada e interruptor de desconexión rápida
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Tipo de elemento de control:
Desatascador
Con indicación de estado:
no
Grado de protección (IP):
IP67


