OMRON - Encoder absoluto 360cpr Gray NPN 12-24V CC conector - 103666
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Codificador absoluto
Principio de medición física - Óptico
Pulsos máximos por revolución - 360
Salidas de señal de codificador giratorio - A+B
Tipo de codificador de eje - Mango completo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
103666
Ref.Sonepar
1186848
EAN
04536854871078
Modelo:
Codificador absoluto
Principio de medición física:
Óptico
Pulsos máximos por revolución:
360
Salidas de señal de codificador giratorio:
A+B
Tipo de codificador de eje:
Mango completo
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable con conector
Tamaño constructivo:
50 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Estándar para interfaces:
Otros
Número de revoluciones:
5000...5000
Número de pasos por revolución:
360...360
Frecuencia de impulso por ciclo:
20000...20000
Eje del diámetro:
7.982...8 mm
Programable:
no
Tipo de medio de transmisión:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


