OMRON - Encoder incremental AB100ppr NPN 12-24V CC - 128501

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Encoder incremental AB100ppr NPN 12-24V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Codificador incremental

  • Principio de medición física - Óptico

  • Pulsos máximos por revolución - 100

  • Salidas de señal de codificador giratorio - A+B

  • Tipo de codificador de eje - Mango completo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

128501

Ref.Sonepar

891210

EAN

04536853366810

Modelo:

Codificador incremental

Principio de medición física:

Óptico

Pulsos máximos por revolución:

100

Salidas de señal de codificador giratorio:

A+B

Tipo de codificador de eje:

Mango completo

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tamaño constructivo:

25 mm

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Estándar para interfaces:

Otros

Número de revoluciones:

5000...5000

Número de pasos por revolución:

100...100

Frecuencia de impulso por ciclo:

30000...30000

Eje del diámetro:

3.988...4 mm

Programable:

no

Tipo de medio de transmisión:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Grado de protección (IP):

IP50

Grado de protección (NEMA):

Otros

Incremental AB 100ppr NPN 12-24Vcc