OMRON - Encoder incremental ABZ 200ppr NPN 24V CC M12 0,5m - 128414
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Codificador incremental
Principio de medición física - Óptico
Pulsos máximos por revolución - 200
Salidas de señal de codificador giratorio - A+B+0
Tipo de codificador de eje - Mango completo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
128414
Ref.Sonepar
145516
EAN
04536854494055
Modelo:
Codificador incremental
Principio de medición física:
Óptico
Pulsos máximos por revolución:
200
Salidas de señal de codificador giratorio:
A+B+0
Tipo de codificador de eje:
Mango completo
Tipo de conexión de eléctrica:
Cable
Tamaño constructivo:
25 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Estándar para interfaces:
Otros
Número de revoluciones:
5000...5000
Número de pasos por revolución:
200...200
Frecuencia de impulso por ciclo:
30000...30000
Eje del diámetro:
3.988...4 mm
Programable:
no
Tipo de medio de transmisión:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP50
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


