OMRON - Encoder incremental E6C3CWZ3XH1024PR 2 módulos 1024ppr - 128185
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Codificador incremental
Tamaño constructivo - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
128185
Ref.Sonepar
1186849
EAN
04536854871757
Modelo:
Codificador incremental
Tamaño constructivo:
50 mm
Incremental ABZ 1024ppr Driver 5-12Vcc Cable 2m
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


