OMRON - Entrada universal 4 alarmas E5ECRX4D5M000 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 21.6...26.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
356306
Ref.Sonepar
1282628
EAN
04548583091511
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Tensión de alimentación DC:
21.6...26.4 V
Número de circuitos de medida:
1
Posible error de registro:
no
Reinicio externo posible:
no
Rango de medición de temperatura:
-200...2300 °C
Rango de medida de resistencia:
0...0 Ohm
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
4
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Anchura:
48 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


