OMRON - Entrada universal E5ACCX4A5M013 4 alarmas salida corriente - 374733
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
374733
Ref.Sonepar
290590
EAN
04548583350298
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
100...240 V
Número de circuitos de medida:
1
Posible error de registro:
no
Reinicio externo posible:
no
Rango de medición de temperatura:
-200...2300 °C
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
4
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Anchura:
96 mm
Altura:
96 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


