OMRON - Entrada universal E5ACRR4A5M000 4 alarmas 2 salidas relé

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Entrada universal E5ACRR4A5M000 4 alarmas 2 salidas relé

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

374703

Ref.Sonepar

1190779

EAN

04548583349995

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Número de circuitos de medida:

1

Posible error de registro:

no

Reinicio externo posible:

no

Rango de medición de temperatura:

-200...2300 °C

Rango de medida de resistencia:

0...0 Ohm

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

4

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad nominal de interruptor:

0 A

Anchura:

96 mm

Altura:

96 mm

Profundidad:

60 mm

Ent Univ 4 Alarmas 2 Sal Relé 100-240Vca 96x96

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON