OMRON - ESPEJO 20X40MM RESIST.LOS DGTE.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 20 mm
Anchura - 60 mm
Diámetro exterior - -8888 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
699564
Ref.Sonepar
1004172
EAN
04549734893039
Forma:
Rectangular
Altura:
20 mm
Anchura:
60 mm
Diámetro exterior:
-8888 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


