OMRON - ESPEJO 23X14MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 23 mm
Anchura - 14 mm
Diámetro exterior - -8888 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
131468
Ref.Sonepar
706435
EAN
04536853296193
Forma:
Rectangular
Altura:
23 mm
Anchura:
14 mm
Diámetro exterior:
-8888 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


