OMRON - ESPEJO 35,4X42 3mm PARA E3Z-R (2,5m) - 154931
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 35 mm
Anchura - 42 mm
Diámetro exterior - -8888 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
154931
Ref.Sonepar
608733
EAN
04536854515200
Forma:
Rectangular
Altura:
35 mm
Anchura:
42 mm
Diámetro exterior:
-8888 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Espejo 35x42mm


