OMRON - ESPEJO 51,6X61 4MM PARA E3Z-R 3,5M - 131424

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - ESPEJO 51,6X61 4MM PARA E3Z-R 3,5M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Altura - 52 mm

  • Anchura - 62 mm

  • Diámetro exterior - -8888 mm

  • Número de orificios de fijación - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

131424

Ref.Sonepar

1142465

EAN

04536854515217

Forma:

Rectangular

Altura:

52 mm

Anchura:

62 mm

Diámetro exterior:

-8888 mm

Número de orificios de fijación:

2

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no

Espejo 51,6x61 4mm para E3Z-R(3,5m)

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON