OMRON - ESPEJO ADHESIVO 38X20mm

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - ESPEJO ADHESIVO 38X20mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Altura - 42 mm

  • Anchura - 22 mm

  • Diámetro exterior - -8888 mm

  • Número de orificios de fijación - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

131460

Ref.Sonepar

840727

EAN

04536853295950

Forma:

Rectangular

Altura:

42 mm

Anchura:

22 mm

Diámetro exterior:

-8888 mm

Número de orificios de fijación:

2

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no

Espejo adhesivo 38x20mm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON