OMRON - ESPEJO ADHESIVO 40X35MM - 145484
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 40 mm
Anchura - 35 mm
Diámetro exterior - -8888 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
145484
Ref.Sonepar
847798
EAN
04536854386336
Forma:
Rectangular
Altura:
40 mm
Anchura:
35 mm
Diámetro exterior:
-8888 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
sí
Con montante:
no
Espejo adhesivo 40x35mm


