OMRON - Espejo adhesivo 50mm x 1m Luz polarizada

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Espejo adhesivo 50mm x 1m Luz polarizada

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Cinta de reflexión

  • Altura - 1000 mm

  • Anchura - 50 mm

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Número de orificios de fijación - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

357623

Ref.Sonepar

887976

EAN

04547648926843

Forma:

Cinta de reflexión

Altura:

1000 mm

Anchura:

50 mm

Diámetro exterior:

50 mm

Número de orificios de fijación:

0

Montaje autoadhesivo:

sí

Con montante:

no

Espejo adhesivo 50mm x 1m Luz polarizada

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON