OMRON - ESPEJO ADHESIVO 50MMX5M LUZ POLARIZADA - 356174
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cinta de reflexión
Altura - 5000 mm
Anchura - 50 mm
Diámetro exterior - -8888 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
356174
Ref.Sonepar
318233
EAN
04547648923583
Forma:
Cinta de reflexión
Altura:
5000 mm
Anchura:
50 mm
Diámetro exterior:
-8888 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Con montante:
no
Espejo adhesivo 50mm x 5m Luz polarizada


