OMRON - ESPEJO ADHESIVO 80X70MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 70 mm
Anchura - 80 mm
Diámetro exterior - -8888 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
131413
Ref.Sonepar
765060
EAN
04536854386343
Forma:
Rectangular
Altura:
70 mm
Anchura:
80 mm
Diámetro exterior:
-8888 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


