OMRON - ESPEJO ADHESIVO CORTABLE E3C/E3X/E3S 108x46mm

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - ESPEJO ADHESIVO CORTABLE E3C/E3X/E3S 108x46mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Altura - 108 mm

  • Anchura - 46 mm

  • Diámetro exterior - -8888 mm

  • Número de orificios de fijación - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

165091

Ref.Sonepar

309222

EAN

04536854958342

Forma:

Rectangular

Altura:

108 mm

Anchura:

46 mm

Diámetro exterior:

-8888 mm

Número de orificios de fijación:

0

Montaje autoadhesivo:

sí

Con montante:

no

Espejo adhesivo cortable para E3C/E3X,E3S 108x46mm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON