OMRON - ESPEJO ADHESIVO CORTABLE PARA E3C-LR 195X22mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 195 mm
Anchura - 22 mm
Diámetro exterior - -8888 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
165090
Ref.Sonepar
308390
EAN
04536854958335
Forma:
Rectangular
Altura:
195 mm
Anchura:
22 mm
Diámetro exterior:
-8888 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Con montante:
no
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


