OMRON - Espejo adhesivo E39RS255 módulos 25mm 5m - 356172
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Cinta de reflexión
Altura - 5000 mm
Anchura - 25 mm
Diámetro exterior - 30 mm
Número de orificios de fijación - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
356172
Ref.Sonepar
599105
EAN
04547648923569
Forma:
Cinta de reflexión
Altura:
5000 mm
Anchura:
25 mm
Diámetro exterior:
30 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
sí
Con montante:
no
Espejo adhesivo 25mm x 5m


