OMRON - ESPEJO CUADRADO E39R8.1 100X100MM - 356170

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - ESPEJO CUADRADO E39R8.1 100X100MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Cuadrado

  • Altura - 100 mm

  • Anchura - 100 mm

  • Diámetro exterior - -8888 mm

  • Número de orificios de fijación - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

356170

Ref.Sonepar

750928

EAN

04547648923545

Forma:

Cuadrado

Altura:

100 mm

Anchura:

100 mm

Diámetro exterior:

-8888 mm

Número de orificios de fijación:

2

Montaje autoadhesivo:

no

Con montante:

no

Espejo cuadrado 100 x100 mm