OMRON - Espejo de cristal 500°C 51x94mm - 356166
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 95 mm
Anchura - 51 mm
Diámetro exterior - 0 mm
Número de orificios de fijación - 0
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
356166
Ref.Sonepar
599104
EAN
04547648923507
Altura:
95 mm
Anchura:
51 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Espejo de cristal. 500ºC tª 51x94mm


