OMRON - ESPEJO E39R1S.1 60X40MM - 372803
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 40 mm
Anchura - 60 mm
Diámetro exterior - -8888 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
372803
Ref.Sonepar
267082
EAN
04548583128910
Forma:
Rectangular
Altura:
40 mm
Anchura:
60 mm
Diámetro exterior:
-8888 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Espejo 60x40mm


