OMRON - ESPEJO E39R2.1 80x52mm - 372981
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 80.8 mm
Anchura - 60 mm
Diámetro exterior - -8888 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
372981
Ref.Sonepar
184893
EAN
04548583128859
Forma:
Rectangular
Altura:
80.8 mm
Anchura:
60 mm
Diámetro exterior:
-8888 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Espejo 60x80mm


