OMRON - Espejo E39R7.1 diámetro 84mm - 356169
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Altura - 84 mm
Anchura - 84 mm
Diámetro exterior - 84 mm
Número de orificios de fijación - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
356169
Ref.Sonepar
463264
EAN
04547648923538
Forma:
Redondo
Altura:
84 mm
Anchura:
84 mm
Diámetro exterior:
84 mm
Número de orificios de fijación:
1
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Espejo diámetro 84mm


