OMRON - ESPEJO PARA E3C-LR 23X23mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 45 mm
Anchura - 30 mm
Número de orificios de fijación - 2
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
163867
Ref.Sonepar
272045
EAN
04536854958304
Forma:
Rectangular
Altura:
45 mm
Anchura:
30 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Espejo para E3C-LR 23x23mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


