OMRON - ESPEJO PARA E3C-LR 7x7mm - 163377
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 24 mm
Anchura - 12 mm
Diámetro exterior - -8888 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
163377
Ref.Sonepar
272044
EAN
04536854958311
Forma:
Rectangular
Altura:
24 mm
Anchura:
12 mm
Diámetro exterior:
-8888 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Espejo para E3C-LR Area detec. 7x7mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


