OMRON - ESPEJO RECTANGULAR 80x44mm PARA E3ZMB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Altura - 44 mm
Anchura - 64 mm
Diámetro exterior - -8888 mm
Número de orificios de fijación - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
235857
Ref.Sonepar
765062
EAN
04547648395526
Forma:
Rectangular
Altura:
44 mm
Anchura:
64 mm
Diámetro exterior:
-8888 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Con montante:
no
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


