OMRON - ESTANCO PALANCA D4MC-1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 21.7 mm
Altura del sensor - 47 mm
Longitud del sensor - 70 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
133872
Ref.Sonepar
139793
EAN
04536853225490
Anchura del sensor:
21.7 mm
Altura del sensor:
47 mm
Longitud del sensor:
70 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
10 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.5 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.25 A
Función de conmutación:
Otros
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de elemento de control:
Otros
Alineación del elemento de control:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-10...80 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


