OMRON - >Etiqueta EEPROM 1Kbyte cuadrada metal 34x34x3,5 IP

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - >Etiqueta EEPROM 1Kbyte cuadrada metal 34x34x3,5 IP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de frecuencia - 0...0 MHz

  • Intervalo máx. de transmisión - 25 mm

  • Tipo de memoria - EEPROM

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Anchura - 34 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

237732

Ref.Sonepar

1018785

EAN

04547648393652

Intervalo de frecuencia:

0...0 MHz

Intervalo máx. de transmisión:

25 mm

Tipo de memoria:

EEPROM

Material de la carcasa:

Plástico

Anchura:

34 mm

Altura:

34 mm

Profundidad:

3.5 mm

Diámetro:

-8888 mm

Peso:

0.0075 g

Grado de protección (IP):

IP68/IPX9K

Etiqueta EEPROM 1Kbyte cuadrada metal 34x34x3,5 IP

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON