OMRON - F39-JG3C-L CABLE ROOT-STRAIGHT 3M P/F3SG-SR CBL.P/EMIS.CTR.ESPECÍFICO GR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 0
Longitud de cable - 3 m
Libre de halógenos - no
Revestimiento de cables por colores - Gris
Con indicación LED - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
690033
Ref.Sonepar
1182230
EAN
04549734457934
Número de polos:
0
Longitud de cable:
3 m
Libre de halógenos:
no
Revestimiento de cables por colores:
Gris
Con indicación LED:
no
Apantallado:
no
Reticulación por irradiación:
no
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
0...0 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
0...0 °C
Entrada de intensidad nominal:
0 A
Tasa de voltaje:
0 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
0 mOhm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


